Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 6622910 B 1525 -Werkbank klappb. 81x100x70cm Trgf.500kg (B x H x T) 1600 x 810 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1906825-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622910
EAN/GTIN:
     4010886662298
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Gedore 6622910 B 1525 -Werkbank klappb. 81x100x70cm Trgf.500kg (B x H x T) 1600 x 810 x 700 mm

B 1525 -Werkbank klappb. 81x100x70cm Trgf.500kg

Technische Daten:
Gewicht: 34 kg · Herstellerfarbe: Braun,Blau · Höhe (max.): 810 mm · Produktabmessung, Breite: 1600 mm · Produktabmessung, Höhe: 810 mm · Produktabmessung, Tiefe: 700 mm · Stärke (Arbeitplatte): 30 mm · Weitere technische Daten: Korpus:
Maße: H 810/140 x B 1000 x T 700 mm;
Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter Stahlkantenumrandung, korrosionsbeständig;
Stabil, zusammenklappbar, platzsparend und mobil;
GEDORE Untergestell:
Gesamttragkraft 500 kg;
Stahlrohr, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau;
Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1600 x 810 x 700 mm
Herstellerfarbe:
Braun | Blau
Produktabmessung, Tiefe:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
810 mm
Produktabmessung, Breite:
1600 mm
Marke:
Gedore
Farbe:
braun | blau
Höhe (max.):
810 mm
Stärke (Arbeitplatte):
30 mm
Gewicht:
34 kg
Produkt-Art:
Klappwerkbank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 310,91*
€ 359,80*
8 Tage
15
Frei Haus
ab € 314,06*
€ 360,17*
4 Tage
12
Frei Haus
ab € 314,79*
€ 362,51*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,22*
€ 362,79*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 417,01*
€ 467,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,98*
€ 556,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,72*
€ 548,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,54*
€ 525,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,52*
€ 509,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,01*
€ 496,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.