Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 758-05 Drehmoment-Schraubendreher 10 - 50 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1909572-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096380
EAN/GTIN:
     4002805758052
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Gedore 758-05 Drehmoment-Schraubendreher 10 - 50 Nm DIN EN ISO 6789

758-05 - GEDORE - Drehmoment-Prüfschrauber SP 1/4" 10-50 cNm

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" · DIN-Norm: DIN EN ISO 6789 · Drehmoment (max.): 50 Nm · Drehmoment (min.): 10 Nm · Produktabmessung, Länge: 178 mm · Weitere technische Daten: Einsatz:
Für Prüf- und Montagearbeiten in der Elektrik-, Elektronikindustrie, in der Apparatebauindustrie und industriellen Fertigung oder in der Qualitätskontrolle
Ausführung:
Anzeigender Drehmoment-Prüfschrauber - mit Doppel-Skala (cN·m / ozf·in bzw. lbf·in)
Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3
Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124
Anzeigegenauigkeit: +/- 6 %Toleranz vom angezeigten Wert
Ausführung nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale
Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
Mit Schleppzeiger-Funktion in beide Arbeitsrichtungen
Zur Arretierung von Maximalwerten/Maximalwertanzeige
4 Modelle im Bereich von 0,1 N·m bis 5,0 N·m
Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe
EPA (Electrostatic Protected Area) konform, für den Gebrauch in elektrostatisch sensiblen Anwendungen
Lieferumfang:
Drehmoment-Prüfschrauber Typ 758
1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20)
Modelle No. 758-25/-50 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten
Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Lieferung in stabiler Kartonage

Inhalt:
757-20

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
178 mm
Marke:
Gedore
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
50 Nm
Drehmoment (min.):
10 Nm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 178,99*
€ 208,29*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 181,94*
€ 209,16*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 183,98*
€ 211,21*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 179,42*
€ 211,85*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 237,66*
€ 267,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,67*
€ 318,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,66*
€ 311,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,37*
€ 301,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.