Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek Ergonomische ESD-Faserschere EX9180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1932546-BP
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX9180
EAN/GTIN:
     7640144717605
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Ideal Tek Ergonomische ESD-Faserschere EX9180

Ergonomische ESD-Faserschere

Hervorragende Ergonomie
Zwei-Komponenten-Design
Partikelfreie Grifffläche

Ergo-tek Micro-Shears wurden entwickelt, um die Produktivität zu maximieren und gleichzeitig Verletzungen durch wiederholte Bewegungen des Arbeiters zu minimieren.
Entwickelt und hergestellt speziell für das Schneiden der Kevlar®-Faserfestigkeitskomponente von Glasfaserkabeln.
Die gezahnte Kante verhindert, dass die Fasern beim Schneiden an der Vorderseite der Schere herausrutschen. Schneidkanten 58-60 RC.
Schneidekapazität: 12 AWG (2,0 mm) weicher Draht.
030''' (0,8 mm) weiches Blech.

Ausstattung:
Ergonomischer Griff reduziert die Belastung durch wiederholte Bewegungen
Rutschfeste Gummi-Außenfläche für verbesserten Grip
Perfekte Steifigkeit für mehr Produktivität
Einfache Aufnahme mit oder ohne Handschuhe
Höchster Bedienkomfort durch UCP intelligentes Design
ESD-sicheres Material

Hinweis:
Kevlar® ist eine eingetragene Marke der E.I. du Pont de Nemours and Company
Weitere Informationen:
Marke:
Ideal Tek
Produkt-Art:
Blechschere
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, kabelschere, Ideal Tek, EX9180
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,28*
€ 36,02*
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 36,03*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 36,27*
€ 6,90*
ab € 26,15*
€ 40,37*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 52,82*
€ 69,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.