Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Kabelschneider, 150 mm, 70 g, Schneidkapazität (2 mm/–/–/–), EX9180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Kabelschneider, 150 mm, 70 g, Schneidkapazität (2 mm/–/–/–), EX9180
ESD Kabelschneider, 150 mm, 70 g, Schneidkapazität (2 mm/–/–/–), EX9180
Artikel-Nr.:
     4502-10L755
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX9180
EAN/GTIN:
     7640144717605
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider, EX9180, ideal-tek Micro Ergo-tek - Kevlar-Schere Gesamtlänge: 150 mm. ESD-sicher Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 70 g * Länge: 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
150 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
mit Wate
Schneidkapazität (weich):
2 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.072 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange, Diagonalschneider, Kevlarschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,10*
€ 35,84*
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 36,03*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,86*
€ 40,30*
€ 6,90*
ab € 26,38*
€ 42,65*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 53,12*
€ 67,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.