Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal Tek Ergonomische ESD-Faserschere EX9180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal
Ideal
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025427
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     EX9180
EAN/GTIN:
     7640144717605
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Drahtschneider
Kabelschere
Ideal Tek Ergonomische ESD-Faserschere EX9180

Hervorragende Ergonomie
Zwei-Komponenten-Design
Partikelfreie Grifffläche

Ergo-tek Micro-Shears wurden entwickelt, um die Produktivität zu maximieren und gleichzeitig Verletzungen durch wiederholte Bewegungen des Arbeiters zu minimieren.
Entwickelt und hergestellt speziell für das Schneiden der Kevlar®-Faserfestigkeitskomponente von Glasfaserkabeln.
Die gezahnte Kante verhindert, dass die Fasern beim Schneiden an der Vorderseite der Schere herausrutschen. Schneidkanten 58-60 RC.
Schneidekapazität: 12 AWG (2,0 mm) weicher Draht.
030''' (0,8 mm) weiches Blech.

Ergonomischer Griff reduziert die Belastung durch wiederholte Bewegungen
Rutschfeste Gummi-Außenfläche für verbesserten Grip
Perfekte Steifigkeit für mehr Produktivität
Einfache Aufnahme mit oder ohne Handschuhe
Höchster Bedienkomfort durch UCP intelligentes Design
ESD-sicheres Material

Kategorie: Blechschere
Produkt-Art: Blechschere
Hersteller-Nr.: EX9180
EAN: 7640144717605
Min. Lichtempfindlichkeit: 0.01 Lux (F1.2, AGC ON); 0 Lux mit IR-LEDs
Videokomprimierung: H.265, H.265+, H.264+, H.264
Bildrate: max. 30 fps
Anschluss: 1 x RJ45
Betriebstemperatur: -30 °C - 60 °C

Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Seitenschneider, ideal tek seitenschneider, kabelschere, Ideal Tek, EX9180
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 26,28*
€ 36,02*
€ 4,00*
ab € 25,59*
€ 36,03*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 36,27*
€ 6,90*
ab € 26,15*
€ 40,37*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 52,82*
€ 69,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.