Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann 6109802 Custom Modul Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1966648-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6109802
EAN/GTIN:
     4012195125044
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schaltschrank Griff
Schuko-Steckdose
OBO Bettermann 6109802 Custom Modul Schwarz 1 St.

OBO Vertr Versorgungseinheit IP20 m.Griff bestück VH

Bestehend aus Gehäuse graphitschwarz (RAL 9011), Aufhängeöse, Griffhaken und beigelegter Trennwand, ohne Abdeckplatten, Gewicht ca. 0,51 kg. Mit 4 Abdeckplatten und bestückt mit 2 Klemmen 3-polig, SCHUKO-Steckdosen 16 A/250 V auf 2 Wechselstromkreise vorverdrahtet.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Weitere technische Daten: CEE-Steckdose - 16 A: ohne
CEE-Steckdose - 32 A: ohne
CEE-Steckdose - 63 A: ohne
CEE-Steckdose - 125A: ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 4
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0
Absicherung: ohne
FI-Schutzschalter: ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: 2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Handhabung: abhängbar
Schutzart (IP): IP20
Militärausführung: nein

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
OBO Bettermann
Schutzart:
IP20
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Steckdosen-Anzahl:
4
Produkt-Art:
Custom Modul
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,82*
€ 102,73*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 86,96*
€ 103,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 88,82*
€ 105,76*
2 Tage
80
€ 4,95*
ab € 90,32*
€ 107,31*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 98,16*
€ 116,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109870
ab € 6,58*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109887
ab € 239,11*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6109829
ab € 9,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.