Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 920324 BXT ML4 BE 24 Kombiableiter 20 kA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1968024-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     920324
EAN/GTIN:
     4013364109056
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1 dehn
blitzstromableiter dehn
DEHN 920324 BXT ML4 BE 24 Kombiableiter 20 kA 1 St.

DEHN + SOEHNE Kombiableiter-Modul 920324 BLITZDUCTOR XT BXT ML4 BE 24

LifeCheck-Ableiter-Überwachung
Optimale Schutzwirkung für 4 Einzeladern

Platzsparendes Kombiableiter-Modul mit LifeCheck zum Schutz von 4 Einzeladern mit gemeinsamem Bezugspotential sowie unsymmetrischer Schnittstellen. LifeCheck erkennt thermische oder elektrische Überlastzustände nach denen der Ableiter auszutauschen ist. Die Anzeige erfolgt berührungslos mittels DEHNrecordLC / SCM / MCM.

Technische Daten:
Ableitstrom: 20 kA · Betriebstemperaturbereich: -40 °C - +80 °C · Nennspannung: 24 V · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Tiefe: 51 mm · Schutzart: IP20 · Typ: 1

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 12 x 45 x 51 mm
Produktabmessung, Tiefe:
51 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Schutzart:
IP20
Herst.-Teilenr.:
920324
Nennspannung:
24 V
Ableitstrom:
20 kA
Typ:
1
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C - +80 °C
Produkt-Art:
Kombiableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 1, 04013364109056, DEHN, 920324, BXT ML4 BE 24
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 118,94*
€ 141,22*
€ 5,95*
ab € 119,37*
€ 141,62*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,79*
€ 147,19*
4 Tage
200
€ 6,50*
ab € 123,55*
€ 147,34*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 149,02*
€ 176,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,13*
€ 209,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,34*
€ 205,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,57*
€ 198,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
926304
ab € 23,97*
Zubehör
Dehn
920300
ab € 19,28*
Zubehör
Dehn
920398
ab € 7,93*
Zubehör
Dehn
910695
ab € 195,71*
Zubehör
Dehn
910696
ab € 139,61*
Zubehör
Dehn
920395
ab € 5,92*
Zubehör
Dehn
920308
ab € 9,32*
Zubehör
Dehn
910652
ab € 61,26*
Zubehör
Dehn
910655
ab € 411,20*
Zubehör
Dehn
910653
ab € 593,59*
Zubehör
Dehn
920309
ab € 73,11*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 107,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.