Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 09 21 025 2601 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989474-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 21 025 2601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Stifteinsatz 09 21 025 2601 Harting Inhalt: 1 St.

Stifteinsatz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Wickelanschluss · Herstellerfarbe: Kieselgrau (RAL 7032) · Material: Polycarbonat,Kupferlegierung · Temperatur (max.): +125 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 63.06 g
Baugröße: 16 A
Bemessungsstrom: 10 A
Kontaktanzahl: 25
Bemessungsspannung: 250 V
Geschlecht: Stift
Steckzyklen: ≥ 500
Bemessungsstoßspannung: 4 kV
Kontaktoberfläche: versilbert
Durchgangswiderstand: ≤ 3 mΩ
Verschmutzungsgrad: 3
Länge der Pins: 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
+ PE
Herstellerfarbe:
Kieselgrau (RAL 7032)
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Wickelanschluss
Material:
Polycarbonat | Kupferlegierung
Herst.-Teilenr.:
09210252601
Typ (Hersteller-Typ):
09210252601
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 21 025 2601, 09210252601, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9
Frei Haus
ab € 26,11445*
€ 30,42445*
13 Tage
unbekannt
9
€ 6,99*
ab € 26,2123*
€ 30,4623*
9
Frei Haus
ab € 26,36445*
€ 30,60445*
22 Tage
nicht lagernd
9
€ 7,90*
ab € 26,61279*
€ 30,68279*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 41,57*
€ 54,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 62 025 0301
ab € 20,94*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6375*
Sonstiges
Harting
09 21 025 2701
ab € 27,83*
Sonstiges
Harting
09 21 025 3101
ab € 6,376*
Sonstiges
Harting
09 20 000 9919
ab € 0,2291*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0801
ab € 9,6613*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,5037*
Sonstiges
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,5439*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0541
ab € 9,3608*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.