Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse 09 20 016 0801 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1990683-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 016 0801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
emv-gehäuse harting
emv gehäuse
Tüllengehäuse 09 20 016 0801 Harting 1 St.

Tüllengehäuse

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): ohne Kabeleingang · Baureihe: Han A® · Gehäuse-Material: Aluminium-Druckguss · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Verriegelungsart: Längsbügel
Oberfläche Gehäuse: pulverbeschichtet
Bauform: hohe Bauform

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Baureihe:
Han A®
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
09200160801
Typ (Hersteller-Typ):
09 20 016 0801
Ausführung (allgemein):
ohne Kabeleingang
Gehäuse-Material:
Aluminium-Druckguss
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Tüllengehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 20 016 0801, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 9,87*
€ 13,98*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,6613*
€ 13,9938*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,04006*
€ 14,20006*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,10*
€ 14,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,40*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 20 016 5423
ab € 12,70*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6375*
Sonstiges
Harting
09 20 000 9997
ab € 1,761*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0290
ab € 11,6743*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0291
ab € 14,935*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0295
ab € 26,7191*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,7152*
Sonstiges
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3249*
Sonstiges
Harting
09 20 016 0251
ab € 11,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.