Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT WHS-017 Elektronik- u. Feinmechanik, Elektriker, VDE, Werkstatt Wechselklinge 17tei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2108751-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326253
EAN/GTIN:
     4053199959068
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge
TOOLCRAFT WHS-017 Elektronik- u. Feinmechanik,Elektriker,VDE,Werkstatt Wechselklinge 17teilig Schlitz,Außen-Sechsrund (TX),Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv

VDE Wechselklingen-Set 17teilig

15 St. VDE-Klinge, SL,TX, PH, PZ, SL/PZ, SL/PZ
AC-Tester bis 250 V

Das TOOLCRAFT Schraubendreherset mit austauschbaren VDE-Klingen enthält einen Wechselstromtester, einen austauschbaren VDE-Klingengrifff und 15 austauschbare VDE-Klingen. VDE-Mitnehmerhalter und VDE-Klingen nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201).

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Außen-Sechsrund (TX),Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik,Elektriker,VDE,Werkstatt · DIN-Norm: DIN EN 60900 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 17teilig · Weitere technische Daten: Isolierter Halter Treiber
AC-Tester
13 St. VDE-Klinge
SL: 3.0 x 100mm, 3.5 x 100mm, 4.0 x 100mm, 5.5 x 100mm, 5.5 x 100mm, 6.5 x 100mm
Sechsrund: T10 x 100mm, T15 x 100mm, T20 x 100mm, T25 x 100mm, T25 x 100mm
PH: #1 x 80mm, #2 x 100mm
PZ: #1 x 80mm, #2 x 100mm

2 St. Spezialklinge
SL/PZ1 80mm, SL/PZ2 100mm

Lieferumfang:
Wechselstromtester,VDE-Schraubendreherhalter,13x VDE-Klingen, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0, SL 5.5, SL 6.5, T10, T15, T20, T25, PH1, PH2, PZ1, PZ2,2x Spezialklingen, SL / PZ1, SL / PZ2

Weitere Informationen:
Inhalt:
17 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
17teilig
Abtrieb:
Schlitz | Außen-Sechsrund (TX) | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik | Elektriker | VDE | Werkstatt
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
Wechselklinge
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, TO-6326253, WHS-017, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
178
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 45,27*
€ 4,00*
ab € 32,96*
€ 45,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6443502
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.