Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT WHS-017 Elektronik- u. Feinmechanik, Elektriker, VDE, Werkstatt Wechselklinge 17teili


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q764392
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6326253
EAN/GTIN:
     4053199959068
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklinge
Das TOOLCRAFT Schraubendreherset mit austauschbaren VDE-Klingen enthält einen Wechselstromtester, einen austauschbaren VDE-Klingengrifff und 15 austauschbare VDE-Klingen. VDE-Mitnehmerhalter und VDE-Klingen nach DIN EN 60900 (VDE 0682-201).
Features:
15 St. VDE-Klinge, SL,TX, PH, PZ, SL/PZ, SL/PZ
AC-Tester bis 250 V
Lieferumfang:
Wechselstromtester + VDE-Schraubendreherhalter + 13x VDE-Klingen, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0, SL 5.5, SL 6.5, T10, T15, T20, T25, PH1, PH2, PZ1, PZ2 + 2x Spezialklingen, SL / PZ1, SL / PZ2
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
17teilig
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Abtrieb:
Schlitz + Außen-Sechsrund (TX) + Kreuzschlitz Phillips + Kreuzschlitz Pozidriv
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik + Elektriker + VDE + Werkstatt
Produkt-Art:
Wechselklinge
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, WHS-017, wechselklingen-satz, Schraubendreher wechselklingen-satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 45,27*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,96*
€ 45,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6443502
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.