Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena A10CNK Heftklammern Typ A 8000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2110837-BP
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A10CNK
EAN/GTIN:
     4016429001531
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer
Heftklammern Type A10CNK 8000 St. Prebena A10CNK

Heftklammern Type A10CNK

Technische Daten:
Klammerntyp: Typ A · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
8000 St.
Marke:
Prebena
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Klammerntyp:
Typ A
Produkt-Art:
Heftklammern
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, prebena stauchkopfstifte, stauchkopfnägel (magazin), tackerklammer verzinkt, Prebena, A10CNK, Type A10CNK
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,42*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,97*
Lager 102
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 16,92*
3 Tage
17
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 21,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,96*
€ 22,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,92*
€ 20,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,99*
€ 19,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,57*
€ 17,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,42*
€ 17,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,00152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 141,52*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 666,20*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,30*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 329,10*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 420,09*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,73*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.