Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammern, 8000 St A10CNK Prebena


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammern, 8000 St A10CNK Prebena
Heftklammern, 8000 St A10CNK Prebena
Heftklammern, 8000 St A10CNK Prebena
Artikel-Nr.:
     6C8MS-793682
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A10CNK
EAN/GTIN:
     4016429001531
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer
PREBENA Heftklammern Typ A

• Ausführung: CNK = verzinkt
• Drahtmaß: 0,66 x 0,95 mm
• Rückenbreite: 12,8 mm

Weitere Informationen:
Länge:
10 mm
Drahtmaß:
0,66 x 0,95 mm
Rückenbreite:
12,8 mm
Inhalt:
8000 Stück
Markenname:
PREBENA
Herstellername:
Prebena W. Bornemann GmbH & Co.KG
Herstellerartikelnummer:
A10CNK
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, prebena stauchkopfstifte, stauchkopfnägel (magazin), tackerklammer verzinkt, Druckluftnagler, für, Heftklammer, Klammer, Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,42*
3 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,97*
2 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 16,92*
Lager 6C8MS
17
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 21,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,96*
€ 22,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 21,06*
€ 25,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,78*
€ 19,97
pro Packung
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,0021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 210,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 141,52*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 666,20*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,30*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 329,10*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 420,09*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,73*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.