Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftklammer Type A verzinkt 10 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftklammer Type A verzinkt 10 mm
Heftklammer Type A verzinkt 10 mm
Artikel-Nr.:
     4757-202252
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     A10CNK
EAN/GTIN:
     4016429001531
Suchbegriffe:
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Tackerklammer
Verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, prebena stauchkopfstifte, stauchkopfnägel (magazin), tackerklammer verzinkt, HEFTKLAMMERN, PREB., A, 10, C, 4.02E+12, A10CNK, NMPRE700HKA1A10, NMPRE700HKA1A, 4.02E+11, PREBENA, WG491408, #NV
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,25*
€ 11,42*
Lager 4757
12
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,87*
€ 12,97*
2 Tage
19
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,11*
€ 16,92*
3 Tage
17
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 21,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,96*
€ 22,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,06*
€ 13,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
1 Packung enthält 8.000 Stück (ab € 0,00111* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
1GP-A16
ab € 141,52*
Zubehör
Prebena
1GP-A16NH
ab € 666,20*
Zubehör
Prebena
1GP-A16SDS
ab € 326,30*
Zubehör
Prebena
1GP-A25
ab € 329,10*
Zubehör
Prebena
1X-A16AUT
ab € 420,09*
Zubehör
Prebena
1X-A16LM-AUT
ab € 461,73*
Zubehör
Prebena
1XR-A16
ab € 60,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.