| |
|
| Artikel-Nr.: 415-prebVIGON120 Herst.-Nr.: VIGON120 EAN/GTIN: 4016429040929 |
| | |
|
| | |
| Der PREBENA VIGON 120 Kompressor ist das kleinste Kompressor Modell aus unserer VIGON-Baureihe. Durch die kompakte und robuste Bauweise ist er ideal für jeden Heimwerker und Hobby Schrauber geeignet. Produktbeschreibung - Manometer für Kesseldruck
- Druckminderer mit Manometer
- Qualitätsdruckschalter
- gummierter Handgriff
- Gummifüße für sicheren Stand
- TÜV frei
- im Karton auf einer Palette
- Drehzahl: 2850 U/min
- Ansaugleistung: 120 l/min
- Füllleistung: 85 l/min
- max. Druck: 8 bar
- Kessel: 12 l
Weitere Informationen: | | Ansaugleistung: | 120 l/min | Behältervolumen: | 12 Liter | Breite: | 240 mm | Füllleistung: | 85 l/min | Gewicht: | 18 kg | Höhe: | 480 mm | Länge: | 510 mm | Leistung: | 1100 Watt | max. Betriebsdruck: | 8 bar | Motor: | Elektro | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Schraubenkompressor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, ballkompressor, fahrbar, Kompressor, Kompressoren, Prebena, stationär, tragbar, Twinmax, Twinstar, Vigon |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,33* | € 180,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 151,87* | € 180,44* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 204,21* | € 253,50* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 225,92* | € 262,26* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,29* | ab € 328,84* | € 371,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 507,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|