Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prebena Ballkompressor "Vigon 120"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611073124
Hersteller:
     Prebena
Herst.-Nr.:
     1073124
EAN/GTIN:
     04016429040929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage

  • Robuster Kolben-Kompressor mit Ölschmierung für lange Lebensdauer
  • Für den Dauereinsatz im Profibereich
  • Gummifüße und gummierter Handgriff
  • Mit Druckbehälter und Schubbügel
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Prebena Ballkompressor „Vigon 120“: Für viele Ballgrößen
Der Prebena Ballkompressor „Vigon 120“ ist ein robuster Kolben-Kompressor mit Ölschmierung für lange Lebensdauer. Der Kompressor ist besonders leistungsstark und daher bestens für den Einsatz im professionellen Bereich geeignet. Aber nicht nur kleine Bälle lassen sich mit dem mobilen Ballkompressor aufpumpen. Durch einen Adapter für große Ventile eignet sich das Gerät auch hervorragend zum Aufpumpen von Gymnastikbällen.

Produktdetails:
  • Füllzeit Fußball: ca. 15 Sekunden
  • Motor: 230 V / 1100 W
  • Drehzahl: 2850 U/min.
  • Ansaugleistung: 120 l/min.
  • Fülleistung: 85 l/min.
  • Lautstärke: 80 dB
  • Max. Betriebsdruck: 8 bar
  • Kessel: 12 l
  • Gewicht: 18 kg
  • Maße (LxBxH): 51x24x48 cm

Ausstattung:
  • Manometer für Kesseldruck
  • Druckminderer mit Manometer
  • Qualitätsdruckschalter
  • Gummierter Handgriff
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Füllpistole mit Adapterset
  • Spiralschlauch mit einer Arbeitslänge von 400 cm
  • 1 Luftfilter
  • 1 Ölverschlussstopfen
  • Bedienungsanleitung
  • Konformitätserklärung


Anschlüsse:
  • Hebelstecker
  • Ventilnadel
  • Ballnippel
  • Adapter für große Ventile (z.B. Gymnastikbälle)

  • Pumpenart: Kompressor; Elektrische Luftpumpe
  • Druckleistung: 8,0 Bar

Weitere Suchbegriffe: Mobile Druckluftkompressoren, Mobile Kompressoren, Mobiler Kompressor, mobile druckluftkompressoren 8 bar, ballkompressor, mobile druckluftkompressoren prebena, Bälle, Pumpe, Kompressor, Ballkompressoren, Kompressoren, Pumpen, elektrische, ballpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 155,85*
€ 186,66*
1
Frei Haus
ab € 119,33*
€ 198,86*
11 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 203,71*
€ 253,71*
7 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 234,39*
€ 270,97*
Lager 479
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,29*
ab € 330,05*
€ 372,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,97*
€ 443,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,19*
€ 440,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,05*
€ 392,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Prebena
Z110.31
ab € 87,03*
Zubehör
Prebena
Z110.32
ab € 189,03*
Zubehör
Prebena
Z110.33
ab € 244,59*
Zubehör
Prebena
Z160.11
ab € 30,18*
Zubehör
Prebena
Z160.12
ab € 52,46*
Zubehör
Prebena
Z120.21
ab € 186,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.