Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer® T-Loc III 80102122 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 142 x 171mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos
Tanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013114
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80102122
EAN/GTIN:
     4260386325999
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Tanos MINI-systainer® T-Loc III 80102122 Werkzeugkasten unbestückt ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 142 x 171mm

Der Große unter den Kleinen. Mit der neuen praktischen Höhe des MINI-systainer® T-Loc III haben Sie noch mehr Möglichkeiten Ihre Produkte platzsparend unterzubringen. Neu beim MINI-systainer® T-Loc III sind die voll funktionsfähigen Steckkartenfächer, für die es im Zubehör entsprechende Beschriftungs-Sets gibt. Natürlich ist der MINI-systainer® T-Loc III in gewohnter Manier mit dem MINI-systainer® T-Loc I koppelbar.

Länge (Tiefe): 171 mm
Kategorie: Werkzeugkasten unbestückt
Höhe: 142 mm
Material: ABS Kunststoff
Breite: 265 mm
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Innenmaß Breite: 254.5 mm
Innenmaß Höhe: 124 mm
Innenmaß Tiefe: 154.5 mm
Produkt-Art: Werkzeugkasten unbestückt
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 80102122
EAN: 4260386325999
Anzeige: LCD, hintergrundbeleuchtet

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkiste, werkzeugbox kunststoff, werkzeugbox, 4260386325999, Tanos, 80102122, MINI-systainer® T-Loc III, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,71*
€ 28,53*
2 Tage
137
Frei Haus
ab € 19,75*
€ 28,55*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 20,71*
€ 29,31*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 37,27*
€ 50,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101375
ab € 2,78*
Sonstiges
Tanos
80101377
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.