| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-TanosNeu-80102122 Herst.-Nr.: 80102122 EAN/GTIN: 4260386325999 |
| |
|
| | |
| Der Große unter den kleinen. Mit der neuen praktischen Höhe des MINI-systainer® T-Loc III haben Sie noch mehr Möglichkeiten Ihre Produkte platzsparend unterzubringen. Neu beim MINI-systainer® T-Loc III sind die voll funktionsfähigen Steckkartenfächer, für die es im Zubehör entsprechende Beschriftungs-Sets gibt. Natürlich ist der MINI-systainer® T-Loc III in gewohnter Manier mit dem MINI-systainer® T-Loc I koppelbar. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 4,7 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 171.00 mm | Breite: | 265.00 mm | Höhe: | 142.00 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,71* | € 28,53* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,75* | € 28,55* | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 20,71* | € 29,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,27* | € 50,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|