Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TANOS MINI-systainer® T-Loc I lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TANOS MINI-systainer® T-Loc I lichtgrau (RAL 7035)
TANOS MINI-systainer® T-Loc I lichtgrau (RAL 7035)
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80101365
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101365
EAN/GTIN:
     4260386321533
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Der MINI-systainer® T-Loc I ist stapelbar und verknüpfbar mit den MINI-systainer® T-Loc. Er ist kombinierbar mit systainer® T-Loc II – V und optimal geeignet für das clevere Verstauen von Kleinteilen. „Der Kleine“ mit allen Vorteilen des systainer® T-Loc. * Die Außenmaße sind ohne Standfüße gemessen: H + 4,7 mm
Weitere Informationen:
Länge:
171.00 mm
Breite:
265.00 mm
Höhe:
71.00 mm
Bullet 1:
Aussenmaße 71x265x171mm | Innenmaße 53x254,5x154,5mm | Gewicht 0,43kg
Bullet 2:
Systainer der nächsten Generation – das Original von TANOS mit T-Loc Verschluss
Bullet 3:
intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben
Bullet 4:
kombinierbar mit allen anderen Systainern
Bullet 5:
Leersystainer – ohne Einsätze oder Polster
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 20,74*
1 Tag
238
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,76*
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,41*
€ 22,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,21*
€ 36,15*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101375
ab € 2,77*
Sonstiges
Tanos
80101377
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.