Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer T-Loc I 80101365 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tanos
Tanos
Artikel-Nr.:
     1039H-940910013137
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101365
EAN/GTIN:
     4260386321533
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Tanos MINI-systainer T-Loc I 80101365 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171mm

Stapelbar und Verknüpfbar mit den MINI-systainer® T-Loc · Kombinierbar mit systainer® T-Loc II - V · Optimal geeignet für das clevere Verstauen von Kleinteilen · Der Kleine mit allen Vorteilen des T-Loc.

Kategorie: Transportkiste
Gewicht: 0.4 kg
Länge (Tiefe): 171 mm
Material: ABS Kunststoff
Herstellerfarbe: Lichtgrau
Höhe: 71 mm
Breite: 265 mm
Innenmaß Breite: 254.5 mm
Innenmaß Höhe: 53 mm
Innenmaß Tiefe: 154.5 mm
Produkt-Art: Transportkiste
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 80101365
EAN: 4260386321533
Abmessungen der Fächer: L 41 x B 139 x T 42 mm

Weitere Suchbegriffe: kunststoffkisten grau, systemkoffer, 4260386321533, Tanos, 80101365, MINI-systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,50*
€ 20,83*
2 Tage
165
Frei Haus
ab € 13,91*
€ 20,84*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,44*
€ 22,19*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 26,33*
€ 36,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101375
ab € 2,78*
Sonstiges
Tanos
80101377
ab € 9,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.