Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tanos MINI-systainer T-Loc I 80101365 Transportkiste ABS Kunststoff (B x H x T) 265 x 71 x 171m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q589972
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80101365
EAN/GTIN:
     4260386321533
Suchbegriffe:
Kunststoffkiste
Stapelbehälter
Systainer
Systemkoffer
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Tiefe:
171 mm
Höhe:
71 mm
Farbe:
grau
Breite:
265 mm
Innenmaß Tiefe:
154.5 mm
Innenmaß Höhe:
53 mm
Innenmaß Breite:
254.5 mm
Gewicht:
0.4 kg
Material:
ABS Kunststoff
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: systemkoffer, Tanos, MINI-systainer T-Loc I, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,47*
€ 20,74*
1 Tag
238
Frei Haus
ab € 13,88*
€ 20,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 15,41*
€ 22,19*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 26,21*
€ 36,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80101375
ab € 2,77*
Sonstiges
Tanos
80101377
ab € 9,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.