Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung 2fach Aufputzgehäuse Steckdose Grau 876W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2137978-BP
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     876W
EAN/GTIN:
     4011377657700
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Jung 2fach Aufputzgehäuse Steckdose Grau 876W

Jung 876W Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Wippschalter 10AX 250V Universal Aus-Wechsel Klappdeckel grau

Wechselschalter
Halogenfrei

Ausstattung:
Wippe/Taste

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jung 876W Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Wippschalter 10AX 250V Universal Aus-Wechsel Klappdeckel grau · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · RAL-Farbcode (ähnlich): 7035 · Schalterprogramm-Funktion: Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Aufputzgehäuse · Schalterprogramm-Material: Thermoplast · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Jung 876W Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Wippschalter 10AX 250V Universal Aus-Wechsel Klappdeckel grau,Bedienungsanleitung

Hinweis:
Befestigung mit Schraube
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
RAL-Farbcode (ähnlich):
7035
Marke:
Jung
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jung 876W Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V Wippschalter 10AX 250V Universal Aus-Wechsel Klappdeckel grau
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Steckdose
Schalterprogramm-Komponente:
Aufputzgehäuse
Schalterprogramm-Material:
Thermoplast
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
€ 5,90*
ab € 17,31*
€ 23,24*
3 Tage
1257
€ 6,40*
ab € 17,41*
€ 23,27*
1 Tag
8
€ 4,98*
ab € 18,65*
€ 24,94*
2 Tage
161
€ 4,95*
ab € 18,85*
€ 25,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 20,50*
€ 27,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 458,49*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,79*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,04*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 800,91*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 574,29*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,61*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,44*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 229,15*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,34*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 44,33*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 45,73*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 72,39*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 80,94*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 131,09*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 138,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.