Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuko-Steckdose WG800 IP44 m. Wechselschalter 876W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3050279
Hersteller:
     Albrecht Jung
Herst.-Nr.:
     876W
EAN/GTIN:
     4011377657700
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 bzw. DIN VDE 0632 (EN 60669) Gehäuse 75 x 151 x 58 mm, 2 Leitungseinführungen Schalter in AUS-Stellung beleuchtbar durch Lampe Art.-Nrn.: 90 bzw. 95 (230 V), 96-.. (Kleinspannung) bzw. LED-Lampe Art.-Nr.: 90-LED.. (230 V) bzw. 961248 LED.. (Kleinspannung). Nennspannung: 250 V, Montageart: Aufputz, Bedienungsart: Wippe/Taste, Farbe: grau, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Bemessungsstrom: 16 A, Anzahl der Steckdosen: 1, Werkstoffgüte: Thermoplast, Überspannungsschutz: false, Fehlerstromschutz: false, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Befestigung mit Schraube, Ausführung des Schalters: Wechselschalter, Ausführung der Steckdose: Steckdose CEE 7/3 (Typ F), Montagerichtung: vertikal, mit Beleuchtung: false, Nennstrom Steckdose: 16 A, RAL-Nummer (ähnlich): 7035, Mitschaltender Neutralleiter: false, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: glänzend, mit Feinsicherung: false, geeignet für Schutzart (IP): IP44, Gerätebreite: 75 mm, Gerätehöhe: 151 mm, Gerätetiefe: 58 mm, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Anzahl der aktiven Kontakte (rund): 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach): 0, Min. Tiefe der Gerätedose: 0 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Jung GmbH & Co. KG, Albrecht
Produkt Typ:
876W
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
€ 5,90*
ab € 17,30*
€ 23,26*
4 Tage
626
€ 6,40*
ab € 17,27*
€ 23,28*
Lager 5497
8
€ 4,98*
ab € 18,62*
€ 24,94*
3 Tage
253
€ 4,95*
ab € 18,91*
€ 25,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,23*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 456,21*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,52*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 38,01*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 773,58*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 573,28*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 152,89*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 326,00*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 225,46*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 41,85*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,22*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 41,56*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 67,45*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 84,69*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 130,73*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 152,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.