Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M18145 Drehmomentschlüssel 40 - 210 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2139129-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M18145
EAN/GTIN:
     4003315703761
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 40 - 210 nm
Brüder Mannesmann M18145 Drehmomentschlüssel 40 - 210 Nm

Automatischer Drehmomentschlüssel

Ausstattung:
mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
Umschaltbarer Rechts-/ Linkslauf

Technische Daten:
Drehmoment (max.): 210 Nm · Drehmoment (min.): 40 Nm · Gewicht: 1.400 kg

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Drehmoment (max.):
210 Nm
Drehmoment (min.):
40 Nm
Gewicht:
1.400 kg
Produkt-Art:
Drehmomentschlüssel
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel mannesmann, Brüder Mannesmann, M18145, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,12*
€ 53,86*
€ 5,50*
ab € 38,88*
€ 53,87*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 54,40*
€ 3,50*
ab € 55,95*
€ 72,01*
6 Tage
5
€ 6,99*
ab € 81,62*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.