Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M18145 Drehmomentschlüssel 40 - 210 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910006179
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M18145
EAN/GTIN:
     4003315703761
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel 40 - 210 nm
Brüder Mannesmann M18145 Drehmomentschlüssel 40 - 210 Nm

mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
Umschaltbarer Rechts-/ Linkslauf

Kategorie: Drehmomentschlüssel
Drehmoment (min.): 40 Nm
Drehmoment (max.): 210 Nm
Gewicht: 1.400 kg
Produkt-Art: Drehmomentschlüssel
Hersteller-Nr.: M18145
EAN: 4003315703761
1 Fach

Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel mannesmann, Brüder Mannesmann, M18145, drehmomentschl, Kiloschlüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,12*
€ 53,86*
€ 5,50*
ab € 38,88*
€ 53,87*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 54,40*
€ 3,50*
ab € 55,95*
€ 72,01*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 81,62*
€ 102,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.