Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot XP Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -40 - 1500 °C Berührungslose IR-Messung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142038-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.043A
EAN/GTIN:
     4021563698929
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner ThermoSpot XP Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -40 - 1500 °C Berührungslose IR-Messung

Infrarot-Thermometer ThermoSpot XP 082.043A

50:1 Optik: Präzise, punktgenaue Messung
Anschluss für K-Type Thermofühler
Min/Max/AVG/Dif-Funktion: Auf Wunsch wird der kleinste, der größte, der durchschnittliche oder der Differenz-Infrarot-Messwert angezeigt.
Einstellbarer Emissionsgrad (0,01 - 1,0) mit Schnellauswahl von 5 Speicherplätzen
Speicherfunktion: 50 Speicherplätze
Messwertanzeige von °C auf °F umschaltba
Data-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert.
Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

Infrarot-Temperaturmessgerät zur berührungslosen Temperaturmessung mit integriertem Laser an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen.
Oberflächen- und Kontakttemperatur.Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis.
Farbalarm-Funktion: Abweichungen vom gewünschten Temperaturbereich werden im Display farbig signalisiert. Das Multifunktionsdisplay zeigt unterschiedliche Messwerte simultan

Technische Daten:
Einstichthermometer-Besonderheiten: Berührungslose IR-Messung · Emissionsgrad (max.): 1 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Gewicht: 486 · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 50:1 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 190 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Reichweite (max.): 650 m · Temperatur (max.): 1500 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Infrarot-Thermometer,Tragekoffer,2x AA Batterien,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 190 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Emissionsgrad (max.):
1
Emissionsgrad (min.):
0.01
Marke:
Laserliner
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Berührungslose IR-Messung
Optik:
50:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Reichweite (max.):
650 m
Temperatur (max.):
1500 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
486
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, 082.043A, ThermoSpot XP, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 243,79*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,82*
€ 243,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 231,47*
€ 271,29*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 241,76*
€ 283,25*
€ 3,50*
ab € 249,90*
€ 289,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,25*
€ 337,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,06*
€ 329,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,94*
€ 314,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,02*
€ 299,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.