Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Thermometer ThermoSpot XP Laserliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4021563698929
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     4021563698929
EAN/GTIN:
     4021563698929
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
4021563698929 Infrarot-Thermometer ThermoSpot XP
- Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
- Multifunktionsdisplay, zeigt unterschiedliche Messwerte simultan
- Funktionen: Oberflächen- und Kontakttemperatur
- Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten
- Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis
- 50:1 Optik: Präzise, punktgenaue Messung
- Anschluss für K-Type Thermofühler
- Abweichungen vom gewünschten Temperaturbereich werden im Display farbig signalisiert
- Min/Max/AVG/Dif-Funktion
- Einstellbarer Emissionsgrad (0,01–1) mit Schnellauswahl von 5 Speicherplätzen
- 50 Speicherplätze
- Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
- Data-Hold
- Kontakttemperatur K-Typ: –30 °C bis 1372 °C: ± 1 °C oder ± 1 % (je nach größerem Wert)
- Genauigkeit:
–40 °C bis 0 °C: ± 1 °C + 0,1 °C/1 °C
0 °C bis 33 °C: ± 1 °C oder ± 1 % (je nach größerem Wert)
> 33 °C: ± 2 °C oder ± 2 % (je nach größerem Wert)
Lieferung: Mit 2 Mignon-Batterien AA/LR6.
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, 4021563698929, Laserliner, Thermometer, Infrarot-Temperaturmessgerät, Infrarot-Thermometer ThermoSpot XP, 28595321, 1652984, 28595309, Temperaturmessgeräte, 28595034, Prüf- und Messgeräte, 28593804, Messtechnik, 1 Infrarot-Thermometer ThermoSpot XP Laserliner, Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung, Multifunktionsdisplay, zeigt unterschiedliche Messwerte simultan, Funktionen: Oberflächen- und Kontakttemperatur, Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten, Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis, 50:1 Optik: Präzise, punktgenaue Messung, Anschluss für K-Type Thermofühler, Abweichungen vom gewünschten Temperaturbereich werden im Display farbig signalisiert, Min/Max/AVG/Dif-Funktion, Einstellbarer Emissionsgrad (0, 01–1) mit Schnellauswahl von 5 Speicherplätzen, 50 Speicherplätze, Messwertanzeig
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 240,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,86*
€ 240,03*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 233,16*
€ 266,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 240,85*
€ 278,75*
€ 3,50*
ab € 248,89*
€ 285,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,31*
€ 314,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,83*
€ 300,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,02*
€ 291,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,16*
€ 277,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.