Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot XP Infrarot-Thermometer Optik 50:1 -40 - 1500°C Berührungslose IR-Messung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q157262
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.043A
EAN/GTIN:
     4021563698929
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarot-Temperaturmessgerät zur berührungslosen Temperaturmessung mit integriertem Laser an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen.
Oberflächen- und Kontakttemperatur.Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten. Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis.
Farbalarm-Funktion: Abweichungen vom gewünschten Temperaturbereich werden im Display farbig signalisiert. Das Multifunktionsdisplay zeigt unterschiedliche Messwerte simultan
Features:
50:1 Optik: Präzise, punktgenaue Messung
Anschluss für K-Type Thermofühler
Min/Max/AVG/Dif-Funktion: Auf Wunsch wird der kleinste, der größte, der durchschnittliche oder der Differenz-Infrarot-Messwert angezeigt.
Einstellbarer Emissionsgrad (0,01 - 1,0) mit Schnellauswahl von 5 Speicherplätzen
Speicherfunktion: 50 Speicherplätze
Messwertanzeige von °C auf °F umschaltba
Data-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert.
Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung
Lieferumfang:
Infrarot-Thermometer + Tragekoffer + 2x AA Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
60 mm
Höhe:
190 mm
Breite:
150 mm
Gewicht:
486
Temperaturbereich:
-40 - 1500 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
1 %
Reichweite (max.):
650 m
Max. Temperatur:
1500 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Emissionsgrad (max.):
1
Emissionsgrad (min.):
0.01
Besonderheiten:
Berührungslose IR-Messung
Optik:
50:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, ThermoSpot XP, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 201,94*
€ 240,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,86*
€ 240,03*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 233,16*
€ 266,59*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 240,85*
€ 278,75*
€ 3,50*
ab € 248,89*
€ 285,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,81*
€ 275,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,79*
€ 261,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,65*
€ 251,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.