Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243610015, Infrarot-Thermometer ThermoSpot XP Laserliner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Artikel-Nr.:
     260W-1611351
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     082.043A
EAN/GTIN:
     4021563698929
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243610015, Infrarot-Thermometer ThermoSpot XP , Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung , Multifunktionsdisplay, zeigt unterschiedliche Messwerte simultan , Funktionen: Oberflächen- und Kontakttemperatur , Bluetooth-Schnittstelle zur Übertragung der Messdaten , Exaktes Anvisieren der Messzone durch den 8-Punkt Laserkreis , Anschluss für K-Type Thermofühler , Abweichungen vom gewünschten Temperaturbereich werden im Display farbig signalisiert , Min/Max/AVG/Dif-Funktion , Einstellbarer Emissionsgrad (0,01–1) mit Schnellauswahl von 5 Speicherplätzen , 50 Speicherplätze , Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar , Data-Hold , Kontakttemperatur K-Typ: –30 °C bis 1372 °C: ± 1 °C oder ± 1 % (je nach größerem Wert) Lieferung: Mit 2 Mignon-Batterien AA/LR6. Messgenauigkeit: –40 °C bis 0°C: ±1 °C +0,1 °C/1 °C 0 °C bis 33 °C: ±1 °C oder ±1 % (je nach größerem Wert) > 33 °C: ± 2 °C oder ±2 % (je nach größerem Wert), Fabrikat: Handelsware
Weitere Informationen:
Messbereich:
40 bis 1500 °C
Maße:
190 x 150 x 60 mm
Messoptik:
50:1
Markenname:
Laserliner
Herstellername:
UMAREX GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
082.043A
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Thermometer, INFRAROT-THERMOMETER
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,83*
€ 243,79*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,82*
€ 243,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 231,47*
€ 271,29*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 241,76*
€ 283,25*
€ 3,50*
ab € 249,90*
€ 289,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,28*
€ 284,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,71*
€ 269,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,82*
€ 247,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.