Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2148033-BP Herst.-Nr.: 545675 EAN/GTIN: 4048962323702 |
| |
|
| | |
| Fischer DUOBLADE Dübel 545675 50 St.
Gipskartondübel DUOBLADE
Ein innovatives Produkt der fischer DUO-Line mit intelligenten Kombinationen für mehr Power und mehr Schlauer. Der selbstbohrende fischer DUOBLADE ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten. Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels. Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl. Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage.
Der fischer DUOBLADE ist das jüngste Mitglied der hochdekorierten DUO-Line und besteht aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DUOBLADE ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen.
Lieferumfang: 50
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 St. | Marke: | Fischer | Produkt-Art: | Dübel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,2706* | € 0,3765* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,28* | € 0,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 11,35* | € 17,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 9,45* | ab € 13,00* | € 17,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 14,61* | € 20,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2922* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|