Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUOBLADE Dübel 545675 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q167222
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545675
EAN/GTIN:
     4048962323702
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Der fischer DUOBLADE ist das jüngste Mitglied der hochdekorierten DUO-Line und besteht aus mehreren Komponenten für bestmögliche Performance. Die selbstbohrende Bohrspitze ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Der fischer DUOBLADE ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen. Dadurch ist er universell geeignet, um z.B. Rauchmelder, Vorhangstangen und Jalousien sicher und schnell zu befestigen.
Features:
Ein innovatives Produkt der fischer DUO-Line mit intelligenten Kombinationen für mehr Power und mehr Schlauer.
Der selbstbohrende fischer DUOBLADE ermöglicht eine einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten.
Die schwarze Metallspitze garantiert eine einfache und sichere Installation ohne ein Verlaufen des Dübels.
Das hohe Drehmoment beim Anliegen des Dübelrandes sorgt für den Feelgood-Faktor und ein optimales Setzgefühl.
Gängige Kreuzschlitz Werkzeugaufnahme (PZ 2) für eine einfache Montage.
Lieferumfang:
50
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, schraubanker fischer, nylondübel, 04048962323702, Fischer, DUOBLADE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2706*
€ 0,3765*
1 Tag
unbekannt
40
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,30*
€ 0,48*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 12,53*
€ 17,61*
3 Tage
240
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 12,98*
€ 17,61*
1 Tag
52
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 20,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,41*
€ 20,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,25*
€ 20,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,12*
€ 16,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,77*
€ 15,20
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.