Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Dübel DUOBLADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Dübel DUOBLADE
fischer Dübel DUOBLADE
fischer Dübel DUOBLADE
fischer Dübel DUOBLADE
Artikel-Nr.:
     214G-4048962323702
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     545675
EAN/GTIN:
     4048962323702
Suchbegriffe:
Gipskartonanker
Gipskartondübel
Gipskartonplattendübel
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Gipskartondübel DUOBLADE • Selbstbohrend • Schwarze Metallspitze • Installation ohne Verlaufen des Dübels • Einfache und schnelle Montage in Gipskarton und Gipsfaserplatten • Abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
DUOBLADE
Antrieb:
PZ 2
Dübellänge:
44 mm
Verankerungstiefe:
9,5–25 mm
Umkarton:
50 DUOBLADE Stück
Schraube Ø x Länge:
4–5 mm
min. Bohrlochtiefe bei Vorsteckmontage:
50 mm
min. Dicke bis zur ersten Tragschicht:
50 mm
Min. Einschraubtiefe:
28 mm
Dübellänge ohne Bohrspitze:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Nylondübel, Polyamiddübel, Schraubanker, schraubanker fischer, nylondübel, Dübel, fischer, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2706*
€ 0,3765*
2 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,39*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 17,83*
4 Tage
240
1
pro Packung
€ 9,45*
ab € 13,00*
€ 17,83*
1 Tag
28
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,61*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3665*
€ 0,43614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3335*
€ 0,39687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3235*
€ 0,38497
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3206*
€ 0,38151
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2706*
€ 0,32201
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.