Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex phynomic WET 6006010 Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 388 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2160205-BP
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6006010
EAN/GTIN:
     4048612032640
Suchbegriffe:
Aquafitness-Handschuhe
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
uvex phynomic WET 6006010 Arbeitshandschuh Größe (Handschuhe): 10 EN 388 1 Paar

uvex Handschuh phynomic wet

Ausstattung:
Schutzhandschuh mit wasserabweisender Aqua-Polymer- Schaumbeschichtung für den Einsatz in Außenbereichen · Hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die robuste Beschichtung · Sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Bereichen · Hohe Atmungsaktivität durch die Beschichtung · Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen. Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten, Montage, Instandhaltung, Wartungsarbeiten.

Technische Daten:
EN Norm: EN 388 · Größe (Handschuhe): 10 · Herstellerfarbe: Blau,Anthrazit · Material (Handrücken): Polyamid,Elasthan

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Herstellerfarbe:
Blau | Anthrazit
Marke:
uvex
Material (Handrücken):
Polyamid | Elasthan
Größe (Handschuhe):
10
EN Norm:
EN 388
Produkt-Art:
Arbeitshandschuh
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
27
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,78*
€ 3,72*
1 Tag
330
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,81*
€ 3,76*
4 Tage
62
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,20*
€ 4,26*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,46*
€ 4,59*
Lager 102
103
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,62*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,62*
€ 6,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.