Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1508590 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2194588-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1508590
EAN/GTIN:
     4007123566303
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Brennenstuhl 1508590 Reiseadapter

1-er Schutzkontakt-Reisestecker zum Anschluss elektrischer Geräte mit Stecksystem aus Italien, ... für Steckdosen mit Schutzkontakt
Adapter ist ideal zum Laden Ihrer Geräte auf Reisen oder im Urlaub
Mit erhöhtem Berührungsschutz

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 250 V · Nennstrom (max.) (Details): 16 A · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Italien · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Reiseziele - Land: Deutschland,Tschechische Republik,Belgien,Polen,Niederlande,Spanien,Schweden,Finnland,Norwegen,Griechenland,Österreich · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Der Steckadapter ist kein Spannungs- und Frequenzwandler
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 45 x 65 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Brennenstuhl
Nennstrom (max.) (Details):
16 A
Betriebsspannung (Details):
250 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Italien
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Italien
Reiseziele - Land:
Deutschland | Tschechische Republik | Belgien | Polen | Niederlande | Spanien | Schweden | Finnland
Reiseziel - Land:
Belgien|ツ| Deutschland|ツ| Finnland|ツ| Griechenland|ツ| Niederlande|ツ| Norwegen|ツ| Österreich|ツ| Polen|ツ| Schweden|ツ| Spanien|ツ| Tschechische Republik
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Steckdose Italienisch, brennstuhl reiseadapter italien, netzadapter italien, netzadapter, Brennenstuhl, 1508590, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1952
5
€ 5,99*
ab € 2,95*
€ 4,22*
1
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 4,45*
3 Tage
1884
1
€ 8,50*
ab € 2,9757*
€ 4,4557*
6 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 3,10*
€ 4,67*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 6,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1508510
ab € 2,38*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508530
ab € 2,24*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508480
ab € 2,41*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508520
ab € 2,27*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508642
ab € 2,87*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508533
ab € 2,93*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508500010
ab € 2,95*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508440
ab € 2,93*
Ähnlich
Brennenstuhl
1508450
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.