Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univet 5X7 5X7-01-00 Überbrille mit Antibeschlag-Schutz, inkl. UV-Schutz Schwarz, Orange EN 166 DIN 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2195009-BP
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X7-01-00
EAN/GTIN:
     8033661820986
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Univet 5X7 5X7-01-00 Überbrille mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz Schwarz,Orange EN 166 DIN 166

Überbrille 5X7

Korrektionsbrillen allein garantieren keine ausreichende Schutzwirkung in gefährdeten Bereichen. Personen mit Sehfehlern können Arbeiten ohne Unterstützung von Korrektionsgläsern nicht sicher ausführen. Das Modell 5X7 ist eine Überbrille, die zusammen mit der eigenen Korrektionsbrille, maximalen Schutz und Komfort bietet.

Ausstattung:
Längenverstellbare Bügel mit SoftPad Technologie · Sorgfältiges rahmendesign verhindert Überlappen der Bügel für absoluten Tragekomfort · Augenbrauenabdeckung und seitlicher Schutz · Breites Scheibensortiment mit Schutzfiltern · Anti-Scratch Beschichtung · Anwendungsgebiete: Mechanische Arbeiten, Außenbereich, Fahrer.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 166 · EN Norm: EN 166 · Gewicht: 37 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Polycarbonat · Scheibentönung: klar · Schutzbrillen-Besonderheiten: mit Antibeschlag-Schutz,inkl. UV-Schutz

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Marke:
Univet
Farbe:
schwarz | orange
Scheibentönung:
klar
Material:
Polycarbonat
Schutzbrillen-Besonderheiten:
mit Antibeschlag-Schutz | inkl. UV-Schutz
Gewicht:
37 g
DIN-Norm:
DIN 166
EN Norm:
EN 166
Produkt-Art:
Überbrille
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
573
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,60*
2 Tage
402
1
€ 5,59*
ab € 5,35*
€ 8,15*
2 Tage
573
1
€ 6,95*
ab € 5,59*
€ 8,50*
6 Tage
573
1
€ 5,99*
ab € 5,59*
€ 8,50*
Lager 102
36
1
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 17,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
SF603SGAF
ab € 10,26*
Ähnlich
3M
SF602SGAF
ab € 10,36*
Ähnlich
3M
SF601SGAF
ab € 10,05*
Ähnlich
PROMAT
4000370075
ab € 5,27*
Ähnlich
PROMAT
4000370082
ab € 3,79*
Ähnlich
PROMAT
4000370080
ab € 3,77*
Ähnlich
PROMAT
4000370081
ab € 3,81*
Ähnlich
Univet
5X1-03-00
ab € 7,78*
Ähnlich
Univet
5X1-03-05
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.