Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pro II Smartphone-Halter 1/4 Zoll Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2227320-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004633
EAN/GTIN:
     4007249046338
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Hama Pro II Smartphone-Halter 1/4 Zoll Schwarz inkl. Smartphonehalter

Hama "Pro II" Smartphone-Halter

Set aus Smartphonehalterung und Bluetooth-Fernauslöser für eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie
Smartphone-Halterung: aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde
Zur Anbringung aller Smartphones an Stativen mit ¼"-Stativanschluss
Bluetooth-Auslöser für Smartphone-Kameras, ideal für Selfies

Ausstattung:
Äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (Querformat) · Keine verwackelten, schiefen Selfies mehr · Für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs · Cold Shoe zur Anbringung von z. B. LED-Leuchten und Mikrofonen · Zusammenklappbar, kompakte Größe · Nur in Kombination mit Stativen oder Teleskopstangen mit ¼"-Anschlussgewinde, Arca Swiss · Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern · Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone · Ermöglicht ungewöhnliche Foto und Selfieperspektiven · Sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen · Besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies · Positioniert man das Smartphone an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passé · Trageschlaufe · Perfekt für Party und Gruppenaufnahmen, dank Reichweite von bis zu 10 m Erfassung eines viel größeren Motivbereiches · Unabhängig vom Selbstauslöser-Modus · Klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe der Halterung · Abschaltbar, vermeidet versehentliches Auslösen während des Transportes · Abnehmbar

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Gewicht: 40 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 4 cm · Produktabmessung, Höhe: 8 cm · Produktabmessung, Länge: 3.5 cm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Smartphonehalter

Lieferumfang:
1 Smartphonehalterung "Pro II"
1 Bluetooth-Fernauslöser "BRS2"
1 Batterie CR2032
1 Trageschlaufe

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8 cm
Produktabmessung, Länge:
3.5 cm
Produktabmessung, Breite:
4 cm
Marke:
Hama
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Kunststoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Gewicht:
40 g
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
188
€ 4,99*
ab € 9,51*
€ 13,63*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 13,68*
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 15,17*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 17,13*
€ 3,50*
ab € 20,48*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00027210
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.