Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pro II Smartphone-Halter 1/4 Zoll Schwarz inkl. Smartphonehalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A542572
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004633
EAN/GTIN:
     4007249046338
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung

Features:
Set aus Smartphonehalterung und Bluetooth-Fernauslöser für eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie
Smartphone-Halterung: aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde
Zur Anbringung aller Smartphones an Stativen mit ¼"-Stativanschluss
Bluetooth-Auslöser für Smartphone-Kameras, ideal für Selfies
Lieferumfang:
1 Smartphonehalterung "Pro II"
1 Bluetooth-Fernauslöser "BRS2"
1 Batterie CR2032
1 Trageschlaufe
Weitere Informationen:
Höhe:
8 cm
Länge:
3.5 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
4 cm
Gewicht:
40 g
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Smartphone-Halter
Anschluss:
1/4 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Smartphonehalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
188
€ 4,99*
ab € 9,51*
€ 13,63*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 13,68*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,90*
€ 15,17*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 17,13*
€ 3,50*
ab € 20,48*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,92*
Ähnlich
Hama
00027210
ab € 9,37*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,59*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,27*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.