Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexion LED-TV 24 Zoll EEK F (A - G) CI+, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD, PVR ready


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energy Label
Artikel-Nr.:
     102-2233256-BP
Hersteller:
     Reflexion
Herst.-Nr.:
     LDDW240
EAN/GTIN:
     4260035677936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Reflexion LED-TV 24 Zoll EEK F (A - G) CI+,DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD,PVR ready,DVD-Player,Full HD Schwarz (glänzend)

Reflexion 24" (60 cm) Wide-Screen LED-Fernsehgerät

Triple-Tuner (DVB-S2 HD, DVB-C und DVB-T2 HD)
DVD-Player zur Wiedergabe von CDs und DVDs vieler Formate
Full HD Auflösung (1920 x 1080), Kontrast 3000:1, Bildformat 16:9
Betrachtungswinkel 178°/178° (H / V)
PVR-Aufnahmefunktion per USB & EPG

Ausstattung:
Alles was Sie für ein mobiles TV Vergnügen benötigen.
Triple Tuner (DVBS/S2, DVBT2HD, DVB-C), vorinstallierte Senderliste, CI+ Slot, USB, HDMI, elektronische Programmvorschau und Aufnahmefunktion. Das Weitwinkel-Display bietet Ihnen aus jeder Sichtposition das beste TV Bild. Softwareupdates per Download kostenlos erhältlich. Großes Zubehörset im Lieferumfang. Eine VESA-Aufnahme für die Wandhalterung, ist auf der Rückseite integriert.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: F (A - G) · Anzahl HDMI-Anschlüsse: 1 · Aufnahme-Funktion (LOV): per USB · Betrachtungswinkel: 178 ° · Bildformat: 16:9 · Bildfrequenz / Verbesserung: 60 Hz · Bildschirmauflösung HD und Pixel: Full HD (1920 x 1080 Pixel) · Display-Diagonale (in Zoll): 24 Zoll · Display-Technologie: LED · Dyn. Kontrastverhältnis: 3000 : 1 · Empfang: DVB-S2,DVB-C (Kabel),DVB-T2 (Antenne) · Geräte-Höhe (ohne Standfuß): 326.2 mm · Geräte-Tiefe (ohne Standfuß): 46.2 mm · Gewicht: 3.35 kg · Gewicht, Hinweis: ohne Fuß · Helligkeit (Details): 200 cd/m² · Hersteller (Details): Reflexion · Herstellerfarbe: Schwarz (glänzend) · Integrierter Player: mit integriertem DVD-Player · Jährlicher Energieverbrauch (TV): 37 kWh/Jahr · Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand: 0.5 W · Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 35 W · Musikleistung (max.): 48 W · Produktabmessung, Breite: 550.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 377.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 170.4 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): AV,Antenne (75 Ohm),Audio-Line-in,CI+ Steckplatz,HDMI®,Koax-Anschluss,Komponentenanschluss (YUV/YPbPr),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),SCART,USB,VGA · Schnittstellen: USB: 2 x · Stromversorgung (Details): 12 V;24 V;230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · TV-Besonderheiten: Aufnahmefunktion,CI+,Camping TV,Hotelmodus,inkl. 12 V Kfz-Anschlusskabel,inkl. DVB-T Antenne · TV-Besonderheiten (Nur für Titel): CI+,DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 HD,PVR ready,DVD-Player,Full HD · VESA-Norm: 100 x 100 mm · WLAN (TV): nein · Wandmontage-Möglichkeit: Ja

Lieferumfang:
Fernbedienung (inkl. 2x Batterien), Standfuß, 230V Netzteil, 12V Autoadapter, aktive DVB-T Antenne (5V) & Bedienungsanleitung

Hinweis:
HDMI ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C. Das "CI Plus" Logo ist ein Warenzeichen der CI Plus LLP. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Design- und Spezifikationsänderungen der Hersteller vorbehalten
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 550.5 x 377.6 x 170.4 mm
Display-Diagonale (cm):
61 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Dyn. Kontrastverhältnis:
3000 : 1
Geräte-Tiefe (ohne Standfuß):
46.2 mm
Produktabmessung, Tiefe:
170.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
377.6 mm
Produktabmessung, Breite:
550.5 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
24 Zoll
Display-Diagonale (in Zoll) GERUNDET:
24 Zoll
Display-Technologie:
LED
Bildformat:
16:9
Bildfrequenz / Verbesserung:
60 Hz
Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Bildverbesserung:
60 Hz
Marke:
Reflexion
Jährlicher Energieverbrauch (TV):
37 kWh/Jahr
Schnittstellen: USB:
2 x
Farbe:
schwarz
Bildschirmauflösung HD und Pixel:
Full HD (1920 x 1080 Pixel)
2021 Energieeffizienzklasse:
F (A - G)
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
AV | Antenne (75 Ohm) | Audio-Line-in | CI+ Steckplatz | HDMI® | Koax-Anschluss | Komponentenanschluss (YUV/YPbPr) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Integrierter Player:
mit integriertem DVD-Player
Aufnahme-Funktion (LOV):
per USB
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
TV-Besonderheiten:
Aufnahmefunktion | CI+ | Camping TV | Hotelmodus | inkl. 12 V Kfz-Anschlusskabel | inkl. DVB-T Antenne
TV-Besonderheiten (Nur für Titel):
CI+ | DVB-C | DVB-S2 | DVB-T2 HD | PVR ready | DVD-Player | Full HD
Geräte-Höhe (ohne Standfuß):
326.2 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Musikleistung (max.):
48 W
Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand:
0.5 W
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand:
35 W
Helligkeit (Details):
200 cd/m²
Stromversorgung (Details):
12 V;24 V;230 V
Hersteller (Details):
Reflexion
Empfang:
DVB-S2 | DVB-C (Kabel) | DVB-T2 (Antenne)
VESA-Norm:
100 x 100 mm
Betrachtungswinkel:
178 °
Wandmontage-Möglichkeit:
Ja
Gewicht, Hinweis:
ohne Fuß
Gewicht:
3.35 kg
WLAN (TV):
nein
Produkt-Art:
LED-TV
Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, led-tv dvb-s, led fernseher, led-tv 24 zoll, Reflexion, LDDW240, Flachbildschirm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,13*
€ 430,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,73*
€ 420,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,41*
€ 374,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
615F-CMB-S
ab € 9,93*
Sonstiges
Speaka
SP-2518252
ab € 25,06*
Sonstiges
Speaka
SP-9001756
ab € 2,48*
Sonstiges
Speaka
SP-4359484
ab € 6,63*
Sonstiges
Speaka
SP-4359480
ab € 15,01*
Sonstiges
Speaka
SP-3959720
ab € 72,36*
Sonstiges
Speaka
SP-3957088
ab € 20,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.