Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner CondenseSpot Plus Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 365 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2266537-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.046A
EAN/GTIN:
     4021563688098
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner CondenseSpot Plus Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 365 °C

IR-Thermometer CondenseSpot Plus

Optik 12:1
-40 - 365 °C

Emissionsgrad 0.01 - 1.0

Ausstattung:
Funktionen: Oberflächentemperatur, Taupunkttemperatur
Temperaturmessung an schlecht zugänglichen Stellen oder gefährdenden Messzonen
Lokalisierung von Wärmebrücken und Gefahrenstellen von Kondenswasserbildung durch Wärmebrückenmodus mit Taupunktanzeige
Kondenswasser-Indikator als Bargraphanzeige
Farbalarm-Funktion: Wärmebrücken-Warnung mit farbiger Displayanzeige
Einstellbarer Emissionsgrad (0,01 - 1,0)
Schnellauswahl von 5 Emissionsgrad-Vorgabewerten durch Fast-Preset, oder exakte Einstellung durch numerische Eingabe
Messwertanzeige von °C auf °F umschaltbar
Data-Hold: Der letzte Messwert wird kurzfristig gespeichert
LCD Backlight: Beleuchtete LC-Anzeige
Stabiles, ergonomisches Gehäuse mit Schutzgummierung

Technische Daten:
Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.01 · Gewicht: 384 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 205 mm · Produktabmessung, Tiefe: 60 mm · Reichweite (max.): 12 m · Stromversorgung: Mignon-Batterie (2x), inkl. · Temperatur (max.): 365 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Taupunktzeit -20 bis +60 °C · Laserwellenlänge 650 nm · Laserklasse 2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
CondenseSpot Plus · Batterien · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 150 x 205 x 60 mm
Produktabmessung, Tiefe:
60 mm
Produktabmessung, Höhe:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.01
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1 °C
Reichweite (max.):
12 m
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Temperatur (max.):
365 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
384 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, 082.046A, CondenseSpot Plus, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 81,25*
€ 103,63*
€ 4,90*
ab € 82,97*
€ 105,35*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 85,42*
€ 105,69*
€ 3,50*
ab € 93,90*
€ 115,44*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 165,11*
€ 197,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,68*
€ 124,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.