Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2266539-BP Herst.-Nr.: 082.440A EAN/GTIN: 4021563711024 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Laserliner ThermoSpot Pocket Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 400 °C
IR-Thermometer ThermoSpot Pocket
Optik 12:1 -40 - 400 °C
Der ThermoSpot Pocket ist ein berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät für die genaue Ermittlung von Oberflächen- und Materialtemperaturen. Auch an schlecht zugänglichen Orten können die Messungen durchgeführt werden. Der Messbereich kann mit dem Laser klar anvisiert werden und die Hold-Funktion ermöglicht aussagekräftige Dauermessungen.
Ausstattung: Präzise Temperaturmessung von Oberflächen und Materialien Klare Anvisierung des Messbereiches durch Ziellaser Aussagekräftige Dauermessungen durch Hold-Funktion Praktische Anzeige der Min.- und Max.-Werte bei durchgehenden Messungen
Technische Daten: Gewicht: 144 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 132 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Reichweite (max.): 12 m · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl. · Temperatur (max.): 400 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Laserklasse 2 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang: ThermoSpot Pocket · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (B x H x T) 95 x 132 x 37 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 37 mm | Produktabmessung, Höhe: | 132 mm | Produktabmessung, Breite: | 95 mm | Marke: | Laserliner | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Optik: | 12:1 | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): | 2 % | Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: | 1 °C | Reichweite (max.): | 12 m | Stromversorgung: | 9 V Block-Batterie (1x)|ツ| inkl. | Temperatur (max.): | 400 °C | Temperatur (min.): | -40 °C | Gewicht: | 144 g | Produkt-Art: | Infrarot-Thermometer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 26,45* | € 40,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 29,34* | € 40,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 29,30* | € 40,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 42,78* | € 56,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 54,29* | € 69,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|