Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Pocket Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A883202
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.440A
EAN/GTIN:
     4021563711024
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Der ThermoSpot Pocket ist ein berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät für die genaue Ermittlung von Oberflächen- und Materialtemperaturen. Auch an schlecht zugänglichen Orten können die Messungen durchgeführt werden. Der Messbereich kann mit dem Laser klar anvisiert werden und die Hold-Funktion ermöglicht aussagekräftige Dauermessungen.
Features:
Optik 12:1
-40 - 400 °C
Lieferumfang:
ThermoSpot Pocket · Batterien · Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
37 mm
Höhe:
132 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
144 g
Temperaturbereich:
-40 - 400 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Reichweite (max.):
12 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
400 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, ThermoSpot Pocket, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,10*
€ 40,47*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,45*
€ 40,52*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 40,90*
€ 3,50*
ab € 42,78*
€ 56,30*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 54,29*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.