Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Pocket Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 400°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner
Laserliner
Artikel-Nr.:
     1039H-940910252288
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.440A
EAN/GTIN:
     4021563711024
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner ThermoSpot Pocket Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -40 - 400°C

Optik 12:1
-40 - 400 °C

Der ThermoSpot Pocket ist ein berührungsloses Infrarot-Temperaturmessgerät für die genaue Ermittlung von Oberflächen- und Materialtemperaturen. Auch an schlecht zugänglichen Orten können die Messungen durchgeführt werden. Der Messbereich kann mit dem Laser klar anvisiert werden und die Hold-Funktion ermöglicht aussagekräftige Dauermessungen.

Präzise Temperaturmessung von Oberflächen und Materialien
Klare Anvisierung des Messbereiches durch Ziellaser
Aussagekräftige Dauermessungen durch Hold-Funktion
Praktische Anzeige der Min.- und Max.-Werte bei durchgehenden Messungen

Kategorie: Infrarot-Thermometer
Grund-Genauigkeit ± %: 2 %
Grund-Genauigkeit ± °C: 1 °C
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Länge (Tiefe): 37 mm
Reichweite (max.): 12 m
Gewicht: 144 g
Höhe: 132 mm
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Breite: 95 mm
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Temperaturbereich: -40 - 400 °C
Max. Temperatur: 400 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Optik: 12:1
Hersteller-Nr.: 082.440A
EAN: 4021563711024
Laserklasse 2

Lieferumfang:

ThermoSpot Pocket · Batterien · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, Laserliner, 082.440A, ThermoSpot Pocket, temperaturmesser berührungslos, lasertemperaturmesser, infrarot-thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,10*
€ 40,47*
€ 4,00*
ab € 26,45*
€ 40,52*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 40,90*
€ 3,50*
ab € 42,78*
€ 56,30*
Lager 1039
49
€ 6,99*
ab € 54,29*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,89*
€ 77,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.