Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Pocket Schwarz - Grau °C -40 - 400 °C Eingebaute Anzeige (082.440A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner ThermoSpot Pocket Schwarz, Grau °C -40 - 400 °C Eingebaute Anzeige
Laserliner ThermoSpot Pocket Schwarz, Grau °C -40 - 400 °C Eingebaute Anzeige
Laserliner ThermoSpot Pocket Schwarz, Grau °C -40 - 400 °C Eingebaute Anzeige
Artikel-Nr.:
     2753I-6545668
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.440A
EAN/GTIN:
     4021563711024
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  95 mm
Tiefe  132 mm
Höhe  37 mm
Gewicht  144 g
  
Merkmale  
Gehäusefarbe  Schwarz, Grau
Temperaturmesseinheit  °C
Temperaturmessbereich  40 - 400 °C
Eingebaute Anzeige  Ja
  
Batterie  
Anzahl unterstützter Batterien  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Breite:
95 mm
Tiefe:
132 mm
Höhe:
37 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz, Grau
Temperaturmesseinheit:
°C
Temperaturmessbereich:
40 - 400 °C
Eingebaute Anzeige:
Ja
Anzahl unterstützter Batterien:
1
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, laserliner, 082440a, thermospot, pocket, 082.440a, 440a, infrarotthermometer, optik, 12:1, schwarz, grau, eingebaute, anzeige, infrarot, thermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 29,10*
€ 40,47*
€ 4,00*
ab € 26,45*
€ 40,52*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 29,30*
€ 40,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,78*
€ 56,30*
7 Tage
49
€ 6,99*
ab € 54,29*
€ 69,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.