Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS RWM165 Funk-Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie, vernetzbar batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2276158-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     RWM165
EAN/GTIN:
     4003318734120
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
ABUS RWM165 Funk-Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie,vernetzbar batteriebetrieben

RWM165 - Funk-Rauchwarnmelder

Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.;Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen;Die Funktionsfähigkeit sollte alle vier Wochen geprüft werden;

Geeignet für den Einsatz in Schlafräumen, Wohnräumen, Kinderzimmern und Fluren:Unser Funk-Rauchwarnmelder RWM165 warnt mit 85 Dezibel zuverlässig und rechtzeitig bei Rauchentwicklung und rettet so Ihr Leben und das Ihrer Familie.Der RWM165 ist mit einer fest verbauten 10-Jahres-Batterie ausgestattet und verfügt entsprechend über eine ebenso lange Laufzeit. Außerdem ist er qualitätsgeprüft:Er ist geprüft nach DIN EN14604, zertifiziert nach der aktuellen VdS-Richtlinie 3131 (3515 Funk) und besitzt das Q-Label.

Ausstattung:
Für den Einsatz in Schlafräumen, Kinderzimmern, Fluren etc.;Ebenso geeignet für den Einsatz in bewohnten Freizeitfahrzeugen (z. B. Wohnmobile);Die Funktionsfähigkeit sollte alle vier Wochen geprüft werden;Funkvernetzung von bis zu 12 Rauchwarnmeldern möglich;Erfassungsbereich: bis 40 m² innerhalb eines Raumes;10 Jahre Batterielebensdauer;fest verbaute Batterie (3V Lithium);

Technische Daten:
Cloud-Anbindung (SmartHome): nicht cloud-fähig · Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie,vernetzbar · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 102 mm · Schall-Druck (dB): 85 dBA · Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): 9.8 mA / 80 mA · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · VdS-Nr.: EN14604 · Zertifizierung: EN14604

Lieferumfang:
ABUS Funk-Rauchwarnmelder inklusive fest verbauter Batterie
Bedienungsanleitung
Installationsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 102 mm x 36 mm
Produktabmessung, Ø:
102 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Marke:
ABUS
Zertifizierung:
EN14604
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie | vernetzbar
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schall-Druck (dB):
85 dBA
Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst):
9.8 mA / 80 mA
VdS-Nr.:
EN14604
Cloud-Anbindung (SmartHome):
nicht cloud-fähig
Produkt-Art:
Funk-Rauchwarnmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, rauchmelder funk abus, rauchmelder funk, rauchmelder, ABUS, RWM165, Brandmelder, Brandmeldeanlagen
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 28,49*
€ 36,98*
€ 4,90*
ab € 33,12*
€ 44,61*
€ 4,00*
ab € 34,93*
€ 45,06*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 34,77*
€ 45,06*
Lager 102
161
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 48,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1525-0001
ab € 7,10*
Sonstiges
Ansmann
5021023-01
ab € 5,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.