Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 6909000 MASTER work 1600 mobiler Arbeitstisch 21 kg Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2283682-BP
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     6909000
EAN/GTIN:
     4006885690905
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Wolfcraft 6909000 MASTER work 1600 mobiler Arbeitstisch 21 kg Schwarz,Silber

MASTER work 1600 mobiler Arbeitstisch

Die mobile Werkbank MASTER work 1600 von wolfcraft bietet Ihnen neben der Arbeitstischfunktion zahlreiche Spannmöglichkeiten und Befestigungsoptionen für stationäre Geräte. Das stabile und standfeste Gestell aus Aluminium ist klappbar, so können Sie den MASTER work 1600 leicht zum gewünschten Einsatzort transportieren und platzsparend aufbewahren. Die 1035 x 695 mm große Arbeitsfläche aus 22 mm starkem MDF ist mit einer Belastbarkeit bis 120 kg für nahezu alle Projekte geeignet. Über den höhenjustierbaren Fuß regulieren Sie die Standfestigkeit auf unebenem Untergrund, so dass der Tisch stabil und sicher steht. In den integrierten 20-mm-Bohrungen können Sie Spannpratzen, Zwingen und andere Spannhilfen flexibel positionieren. Spezielle Langlöcher ermöglichen den Einsatz von wolfcraft Einhandzwingen in der Fläche. Das Lochmaß ermöglicht das komfortable Drehen der Zwingen in die gewünschte Richtung. Wenn Sie große Werkstücke kraftvoll am Tischprofil fixieren möchten, kommen die 2 großen oder die 2 kleinen Spannblöcke zum Einsatz. Sie erweitern die Auflagefläche unter der Tischplatte, so dass Sie die Zwingen optimal anwenden können. Zudem dienen die Spannblöcke als Auflageflächen, wenn Sie den Tisch im geklappten Zustand freistehend lagern. Die 4 kleinen Spannbacken werden als Stopper zum Anlegen von Werkstücken eingesetzt. Diese können Sie nach dem Einsatz in den dafür vorgesehenen Halterungen innerhalb der Spannblöcke verstauen. Für den stationären Einsatz Ihrer Kapp- und Gehrungssäge oder des wolfcraft Bohrständers (Art. 5027000) sind Befestigungsschlitze und Lochbohrungen in der Arbeitsplatte vorgesehen. Auch das passende Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. So sind Sie mit nur einem Produkt sicher und effektiv auf unzählige Herausforderungen rund um Haus und Heim vorbereitet.

Ausstattung:
Einsatz als Werktisch mit vielen Spannmöglichkeiten und Befestigungsoptionen für stationäre Geräte
Mobil und klappbar: überall einsetzbar und platzsparend zu lagern
Einfacher Transport dank leichter Aluminiumkonstruktion
1035 x 695 mm große Arbeitsfläche aus 22 mm starkem MDF mit einer Belastbarkeit bis 120 kg ist für nahezu alle Projekte geeignet
20-mm-Bohrung für den Einsatz von Spannpratzen, Zwingen etc.
Spezielle Langlöcher für den flexiblen Einsatz von wolfcraft Einhandzwingen zum Spannen in der Fläche
Inklusive 2 großer und 2 kleiner Spannblöcke für die kraftvolle Fixierung von Werkstücken mit Zwingen am Tischprofil, sie dienen zudem der freistehenden Lagerung in geklapptem Zustand
Inklusive 4 Spannbacken als Stopper zum Anlegen von Werkstücken und als Spannhilfe in Verbindung mit den wolfcraft Einhandzwingen
Halterungen in den Spannblöcken zur Aufbewahrung der Spannbacken
Befestigungsschlitze für die Montage einer Kapp- und Gehrungssäge
4 Lochbohrungen für die Befestigung des wolfcraft Bohrständers
Inklusive Befestigungsmaterial für Kapp- und Gehrungssägen sowie für den wolfcraft Bohrständer
Robust und standsicher durch stabiles Untergestell und höhenjustierbaren Fuß

Technische Daten:
Gewicht: 21 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Höhe (max.): 863 mm · Produktabmessung, Breite: 1110 mm · Produktabmessung, Höhe: 863 mm · Produktabmessung, Tiefe: 765 mm · Tragkraft (Tisch): 120 kg · Weitere technische Daten: Tischfläche: 1.035 x 695 mm. · erweiterbar od. anbaufähig: Nein

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1110 x 863 x 765 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
765 mm
Produktabmessung, Höhe:
863 mm
Produktabmessung, Breite:
1110 mm
Marke:
Wolfcraft
erweiterbar od. anbaufähig:
Nein
Höhe (max.):
863 mm
Stärke (Arbeitplatte):
22 mm
Tragkraft (Tisch):
120 kg
Gewicht:
21 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 305,51*
€ 360,38*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 276,26*
€ 360,40*
8 Tage
2
€ 35,99*
ab € 320,93*
€ 377,35*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 332,77*
€ 393,73*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 340,24*
€ 399,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,73*
€ 468,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,27*
€ 460,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,77*
€ 396,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5027000
ab € 78,69*
Zubehör
Wolfcraft
6177000
ab € 69,43*
Zubehör
Wolfcraft
6182000
ab € 145,25*
Zubehör
Wolfcraft
6102300
ab € 52,38*
Zubehör
Wolfcraft
5119000
ab € 45,52*
Zubehör
Wolfcraft
6119973
ab € 43,86*
Zubehör
Wolfcraft
6806000
ab € 8,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.