Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM65(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 30 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306719-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277902
EAN/GTIN:
     4015082779023
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Eaton DILM65(230V50/60HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 30 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 30 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 230 V/AC · Weitere technische Daten: Stromart: Wechselstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: AC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 98 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 25 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
230 V/AC (max)
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM65(230V50/60HZ)
Steuerspannung (max.):
230 V/AC
Leistung:
30 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Eaton, 277902, DILM65(230V50/60HZ), schütz, schuetz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 171,20*
€ 186,69*
Frei Haus
ab € 175,43*
€ 192,13*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,23*
€ 192,35*
Frei Haus
ab € 185,48*
€ 201,74*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,95*
€ 267,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,15*
€ 317,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,95*
€ 312,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,21*
€ 306,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,95*
€ 290,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,27*
Zubehör
Eaton
281160
ab € 14,24*
Zubehör
Eaton
281168
ab € 13,85*
Zubehör
Eaton
281169
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281177
ab € 14,64*
Zubehör
Eaton
281178
ab € 14,66*
Zubehör
Eaton
281179
ab € 14,69*
Zubehör
Eaton
281185
ab € 63,81*
Zubehör
Eaton
281187
ab € 70,95*
Zubehör
Eaton
281217
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281218
ab € 8,40*
Zubehör
Eaton
281225
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,69*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
106491
ab € 0,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.