Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM65(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 30 kW 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306722-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277908
EAN/GTIN:
     4015082779085
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Eaton DILM65(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 30 kW 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Leistung: 30 kW · Polzahl (LOV): 3polig · Steuerspannung (max.): 27 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Weitere technische Daten: Stromart: Gleichstrombetätigung
Spannungsart zur Betätigung: DC
Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V: 12 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 98 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 65 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 25 A
Geeignet für Reiheneinbau: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 27 V/DC
Marke:
Eaton
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM65(RDC24)
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Leistung:
30 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, leistungsschütz dc, Eaton, 277908, DILM65(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,38*
€ 268,77*
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 274,23*
2 Tage
52
€ 6,40*
ab € 254,45*
€ 274,61*
Frei Haus
ab € 255,75*
€ 284,16*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 349,92*
€ 378,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,17*
€ 450,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,77*
€ 444,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,92*
€ 416,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
108792
ab € 92,17*
Zubehör
Eaton
281175
ab € 14,68*
Zubehör
Eaton
281176
ab € 13,76*
Zubehör
Eaton
281195
ab € 9,98*
Zubehör
Eaton
277946
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,22*
Zubehör
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,49*
Zubehör
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,71*
Zubehör
Eaton
278458 ZB65-40
ab € 38,44*
Zubehör
Eaton
278460
ab € 70,79*
Zubehör
RS Pro
467428
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.