Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
277908 - DILM65(RDC24)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000007864
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
277908
EAN/GTIN:
4015082779085
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
277908 - DILM65(RDC24), Leistungsschütz, 30kW/400V, DC
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
Motorschütz
,
Schaltschütz
,
eaton hauptschütz
,
hauptschütz
,
leistungsschütz dc
,
EATON
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 249,01*
€ 270,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 251,72*
€ 275,84*
Lager 1886
2 Tage
52
€ 6,40*
ab € 254,27*
€ 276,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 255,23*
€ 285,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 265,59*
€ 288,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,47*
€ 321,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,58*
€ 317,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,90*
€ 314,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,01*
€ 296,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
108792 - ZB65-75
Eaton
108792
ab € 92,39*
Zubehör
281175 - DILM65-XSP(24V50/60HZ)
Eaton
281175
ab € 14,67*
Zubehör
281176 - DILM65-XSP(42V50/60HZ)
Eaton
281176
ab € 13,85*
Zubehör
281195 - DILM65-XP1
Eaton
281195
ab € 10,00*
Zubehör
Eaton DILM150-XHI11 Hilfsschalter 1 Öffner, 1 Schließer steckbar 1 St.
Eaton
277946
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 2-polig, 2 Öffner Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,
Eaton
277947 DILM150-XHI02
ab € 5,19*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 1 Öffner + 3 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton
277949 DILM150-XHI31
ab € 5,87*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 2 Öffner + 2 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac,
Eaton
277953 DILM150-XHIV22
ab € 9,48*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 4 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,
Eaton
277948 DILM150-XHI40
ab € 9,87*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 24 A, 172mm x 60mm
Eaton
278457 ZB65-24
ab € 41,89*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZB65-40 1 St.
Eaton
278458
ab € 38,76*
Zubehör
Motorschutzrelais Eaton ZB65-65 1 St.
Eaton
278460
ab € 70,52*
Zubehör
RS PRO Stahl Hutschiene Hutprofil tief Gelocht, H. 15mm B. 35mm, L. 1m
RS Pro
467428
ab € 33,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen