Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton P1-32/V/SVB Wartungsschalter verriegelbar 690 V Rot 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2307083-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
095676
EAN/GTIN:
4015080956761
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Eaton P1-32/V/SVB Wartungsschalter verriegelbar 690 V Rot 1 St.
Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betätigungsart: Drehantrieb · Farbe Gehäuse/Knopf: Rot · Leistung: 15 kW · Montageart: Zwischenbau · Polzahl (num): 3 · Schalter/Taster-Besonderheiten: verriegelbar · Schaltspannung: 690 V · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Funktion: NOT-AUS-Funktion
Anzahl der Schalter: 1
Ausführung als Hauptschalter: Ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter: Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: Ja
Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A
Schaltleistung bei 400 V: 15 kW
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Rot
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Betätigungsart:
Drehantrieb
Schalter/Taster-Besonderheiten:
verriegelbar
Typ (Hersteller-Typ):
P1-32/V/SVB
Montageart:
Zwischenbau
Polzahl:
3
Schaltspannung:
690 V
Leistung:
15 kW
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
... >
06 - Elektromechanische Bauelemente
>
Schalter / Taster
>
Schalter / Taster (sonstige)
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrenner
,
Lasttrennschalter
,
Nockenschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Trennschalter
,
eaton nockenschalter 3 polig 32a
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
Eaton
,
095676
,
P1-32/V/SVB
,
switch
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,34*
€ 41,51*
Lager 9655
1 Tag
unbekannt
€ 8,90*
ab € 32,45*
€ 41,71*
Lager 5497
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 35,96*
€ 46,30*
Lager 1886
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 40,42*
€ 51,03*
Lager 102
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 61,54*
€ 75,09*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
024670 - ZFSX-T0
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
047423 - ZFS63-P3
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
048289 - UV-P3
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
062491 - SVB-SW-P3
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
205551 - ZFS62-P3
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
207444 - CI-K3-P3-63
Eaton
207444
ab € 25,41*
Zubehör
280978 - ST-P5-250/315
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton 017253 Klemmenabdeckung 1 St.
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton 019626 Klemmenabdeckung 1 St.
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton 021999 Klemmenabdeckung 1 St.
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton 280973 Schutzleiterklemme 1 St.
Eaton
280973
ab € 28,68*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Frontplatte Typ Klemme mit Etikett für P1, T0, T3
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für /Z, T5(B)-/E, Griff rot/gelb 87mm
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,80*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für Eaton Moeller Hauptschalter, Griff rot/gelb 50mm
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Kunststoff Universal-Gehäuse CI Außenmaß 160 x 100 x 100mm IP65
Eaton
207443 CI-K2-P1
ab € 6,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen