Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Roboterarm Bausatz T050000 TinkerKit Braccio Robotic Arm T050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2338896-BP
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     T050000
EAN/GTIN:
     7630049200609
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Roboterarm Bausatz T050000 TinkerKit Braccio Robotic Arm T050000

Arduino T05000 TinkerKit Braccio Robotic Arm

Vielseitiges Design
Inklusive BRACCIO-Schild
Kit enthält Werkzeuge
Maximale Belastung 400g
Inklusive 5V 5A-Netzteil

Der TinkerKit Braccio-Roboterarm wird Ihnen helfen, die unbegrenzten Möglichkeiten in Ihrem Roboterprojekt zu erschließen. Der Arm kann auf verschiedene Arten zusammengebaut werden und der BRACCIO kann verschiedene Objekte am Ende des Arms tragen. Ein BRACCIO-Shield ist im Lieferumfang enthalten, mit dem Sie die Servos direkt an Ihr Arduino-Board anschließen können.

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Arduino UNO. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Arduino
Serie (Entwicklungs-Kits):
Education
Herst.-Teilenr.:
T050000
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Roboterarm Bausatz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 210,40*
€ 260,93*
Frei Haus
ab € 212,01*
€ 260,95*
€ 6,90*
ab € 234,54*
€ 278,98*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 231,74*
€ 279,51*
2 Tage
35
Frei Haus
ab € 236,05*
€ 281,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,51*
€ 332,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,07*
€ 330,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,10*
€ 307,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,99*
€ 292,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,74*
€ 275,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.